装着型ガス検知器(Bluetooth)新コスモス電機15日以内出荷
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス一酸化炭素(CO)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)