カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「xc-353」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】一酸化炭素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】一酸化炭素濃度計(校正書付)新コスモス電機
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。検知対象ガス一酸化炭素検知原理定電位電解式ガス採気方式拡散式検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm)警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h応答時間(秒)30以内表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧警報:95dB以上/10cm機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)保護等級IP54相当使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)電源単4型アルカリ乾電池×1本連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)質量(g)約82(電池含む)セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)サービス分類レンタル
装着型ガス検知器 新コスモス電機装着型ガス検知器新コスモス電機
62,980税込69,278
1個(1個)
14日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5質量(g)約82(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防塵防水性能IP54相当警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67BALLUFF
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CASE,L.TOP ホンダCASE,L.TOPホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASE,R.TOP ホンダCASE,R.TOPホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN80 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN80SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動