カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xdl211dgnle9」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD非常灯20形D230N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20形D230N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1組
    欠品中
    材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)732幅(mm)230質量(kg)1.9高さ(mm)53電圧(V)100~242光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
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
"xdl211dgnle9" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷