カテゴリ

  • バイク純正部品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 自動車純正部品(16)
  • 切削工具(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xf-08」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XF-8アジャスター OGK KABUTOXF-8アジャスターOGK KABUTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
補修、交換用
用途適合モデル RECT、VITT、RECTLadies
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA443MB-33
PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコPT3/8xF3/8インチ フレアーエルボエスコ
4,730税込5,203
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-33
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
F3/8”xF3/8” ボールバルブ エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA496MB-3
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ(1件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EF-21バルブ種類ボールバルブ
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-80-P1 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-80-P1YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-60-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-60-P2YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-40-P0 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-40-P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-3バルブ種類ボールバルブ
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-2バルブ種類ボールバルブ
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-1バルブ種類ボールバルブ
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,760税込3,036
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-30-P1 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-30-P1YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P5 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P5YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Xマウントズームレンズ フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR 富士フイルムイメージングシステムズXマウントズームレンズ フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR富士フイルムイメージングシステムズ
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
開放F値2.8一定のズームレンズで最広角となる12-24mm相当(35mm判換算)の焦点距離を持つ大口径超広角ズームレンズ。鏡筒の11ケ所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。AFにはリニアモーターを採用し、静音かつ超高速なAFを実現。超広角レンズは前面の突出量が大きく、通常のレンズキャップ装着ができないため、専用のレンズフロントキャップFLCP-8-16を同梱。.
セット内容レンズキャップ FLCP-8-16、レンズリアキャップ RLCP-001、ラッピングクロス質量(g)約805(レンズキャップ含まず)倍率(倍)(最大)0.1倍/テレ端レンズ大口径超広角ズームレンズ寸法(Φ×mm)外形:88×121.5(先端よりマウント基準面まで)撮影範囲25cm~∞焦点距離(mm)f=8-16(35mm判換算:12~24mm相当)レンズ構成13群20枚(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小)マウントXマウント画角121°- 83.2°最大口径比(開放絞り)F2.8
R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-133
PC.CARB,XF75(08C) ホンダPC.CARB,XF75(08C)ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
F5/8”xF5/8” ボールバルブ エスコF5/8”xF5/8” ボールバルブエスコ
7,540税込8,294
1個
予約販売
エスコ品番EA496MB-5バルブ種類ボールバルブ
PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコPT1/4xF3/8インチ コネクターエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-23
PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコPT1/2xF5/8インチ コネクターエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-45
NPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-33
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-43形状ハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9
NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコNPT1/4”xF3/8” パックレスバルブエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490MA-23
R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-143
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
4,290税込4,719
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-145
R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,060税込1,166
1個
予約販売
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-123
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工刃数11質量(kg)0.98高さ(mm)50穴径(Φmm)DCB:25.4ボス径(Φmm)55深さ(mm)取付:25勝手右勝手切込み角度(°)90キー溝幅(mm)9.5刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□キー溝深さ(mm)6半径方向すくい角(°)-20ボルト径D1(mm)20ボルト径D2(mm)14
クロスフィールド-COB スライドランタンライト カクセークロスフィールド-COB スライドランタンライトカクセー
859税込945
1個
8日以内出荷
本体スライドと持ち手の付け替えでモードチェンジ。スライドして懐中電灯とランタンを切り替え
仕様●光源(ランタン):COB●光源(懐中電灯):LED材質ポリスチレン寸法(mm)伸長時:直径87×198質量(g)240収納時寸法(mm)直径87×140
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
(31377)ボルト ニッサン(31377)ボルトニッサン
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
4,100税込4,510
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20
SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWFX型住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から9日以内出荷