カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xg4a-2634」の検索結果

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
AD変換器(16ビット分解能)
MG(旧エム・システム技研)¥99,980~税込¥109,978~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力その他CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)260使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)接続方式・入力・電源:M3.5ねじ端子接続 ・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634) 対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T XG5M-263□-N カバー:オムロン製 XG5S-2612寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行139×高さ80分解能16ビット応答時間0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応