カテゴリ
制御機器
(6)
絞り込み
ブランド
omron(オムロン)
(3)
東洋技研
(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"xg4m-5030"
「xg4m-5030」の検索結果
関連キーワード
xg4m-5030-t
xg4m-5031
xg4m-5031-t
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
omron(オムロン)
(7件のレビュー)
¥
409
税込
¥
450
1セット
当日出荷
から
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
10
3
以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
バリエーション一覧へ(20)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き
omron(オムロン)
(1件のレビュー)
¥
389
税込
¥
428
1個
当日出荷
から
100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
バリエーション一覧へ(16)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット
omron(オムロン)
(2件のレビュー)
¥
3,298
税込
¥
3,628
1パック(10個)
当日出荷
から
3日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
10
3
以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
バリエーション一覧へ(17)
コネクタ端子台(PCN7シリーズ)
東洋技研
¥
5,898
税込
¥
6,488
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
取付方式
DINレール/直付け
仕様
-
バリエーション一覧へ(33)
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研
¥
7,398
税込
¥
8,138
1個
当日出荷
から
12日以内出荷
取付方式
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合電線(mm
2
)
最大1.25
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
結線方法
Y型圧着端子用
バリエーション一覧へ(30)
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研
¥
5,298
税込
¥
5,828
1個
7日以内出荷
から
28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
結線方法
丸型圧着端子用
バリエーション一覧へ(11)
関連キーワード
xg4m-5030-t
xg4m-5031
xg4m-5031-t
xg4c-5031
xg4m-4030
で検索
関連カテゴリ
電子部品(オンボード)
接続・省配線(制御機器)
おすすめ人気ランキング
xg4m-2030-t
hl-5030
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら