カテゴリ
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「xg8w」の検索結果

オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W
Aratas(旧:omron)¥109~税込¥120~1個当日出荷から91日以内出荷広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF
スズキ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。クリアレンズ発光色白適合車種Jimny(XG)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF
スズキ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷対象車種:ジムニー(XG)。12V35W H8。左右セット。レンズ部:ガラス製。イエローコーティングレンズ発光色黄色適合車種Jimny(XG)
90°エルボ(R1/8XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考R1/8XG1/4規格190-4-2ニツタ部品名称90°エルボ(R1/8XG1/4)図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.17、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.9、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.90°エルボ(R1/8XG1/4)、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.21