カテゴリ
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

パワーソースキットXGT3
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)





+5
スクールガッシュ
ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)¥899税込¥9891本(400mL)当日出荷から4日以内出荷いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
デンコープロテクタ・テープ付
未来工業¥6,598税込¥7,2581セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズ ハニカムレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4個)4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種GT380/GT750 など
MADMAX GT380/GT750 ウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4個)5日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種GT380/GT750 など
MADMAX GT380/GT750 クリアウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281セット(4個)5日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。適合車種GT380/GT750 など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら