カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「xilinx」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Altera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFP ALTERAAltera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFPALTERA
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip Technology ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
929税込1,022
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
769税込846
1個
欠品中
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
SWD Cable - 2x5 Pin SPARKFUNSWD Cable - 2x5 PinSPARKFUN
999税込1,099
1個
欠品中
DescriptionThis is a 150mm(~6")long, 10-conductor cable that's especially ideal for many JTAG applications. Both ends are terminated with 2x5 pin female connectors with 1.27mm(0.05")spacing.
アズワン品番67-0420-48