カテゴリ
- 制御機器(8)
- オフィス家具(8)
- 自動車純正部品(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ウッドワン(3)
- BOURNS(3)
- MICRONEL(3)
- brembo(2)
- スズキ(1)
- 富士電機(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KITACO(1)
- アイリスチトセ(1)
- ニッサン(1)
- 進電テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
「xk-09」の検索結果

Micronel 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 41 x 41 x 12mm, F41MM-005XK-9
MICRONEL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電源電圧: 5 V dc●AC/DC動作: DCmm●幅: 41mm●奥行: 12mm●寸法: 41×41×12mm●騒音レベル: 20dB●ファン回転速度: 5400rpm●ベアリングタイプ: ボール, スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9
BOURNS¥839税込¥9231袋(25個)翌々日出荷シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
brembo¥11,560~税込¥12,716~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥7,650~税込¥8,415~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
Bourns ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:9
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = Through Holemm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
延長偏心管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
Bourns ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:9
BOURNS1袋(25個)取扱停止中仕様シリーズ = 4600XkΩ抵抗器の数 = 9許容差 = ±2%定格電力 = 1.25W1素子当りの定格電力 = 0.2Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Holemm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 25.35mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ
進電テクノロジー¥5,798税込¥6,3781台16日以内出荷ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690