「xlg201ngnc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
LB20形非常灯1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB20形非常灯1600lm昼白色Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
直管LEDランプベースライト(非常用) Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用)Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1セット
欠品中
電圧(V)100~242消費電力(W)66仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242色温度(K)5000
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
直管形LED搭載非常灯 コイズミ(小泉成器)直管形LED搭載非常灯コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
非常灯 LED非常用照明器具 電源別置型 組込型 iDシリーズ リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック)非常灯 LED非常用照明器具 電源別置型 組込型 iDシリーズ リニューアル専用器具本体Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。
種別非常用照明器具レンズガラス入数1台特性非常時LED点灯演色指数(Ra)70
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質ライトバー:ポリカーボネート電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED常備灯 モノタロウLED常備灯モノタロウ
599税込659
1個
当日出荷
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
用途停電や災害時に、非常点灯用付属品両面テープ×2枚、ビス×2本材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50取扱説明書(0.6MB)
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
66,980税込73,678
1台
当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2