カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • バイク部品(2)
  • 家電(1)

「xlr7-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナージェルリフィル 0.7mm ぺんてるエナージェルリフィル 0.7mmぺんてる(12件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
商品タイプリフィル先端ボール径(mm)0.7材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオインクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック ぺんてるボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パックぺんてる
348税込383
1個
当日出荷から3日以内出荷
インク色繰り返し・詰め替え対応
ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル エスぺんてる(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画グリーン購入法適合方式ノック式インク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯ぺんてる(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリー先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてるゲルインキボールペン エナージェル インフリーぺんてる
1,998税込2,198
1セット(10色)
翌々日出荷から4日以内出荷
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
用途筆記方式ノック式色(軸)クリア成分インキ:水性染料グリーン購入法適合シリーズエナージェル繰り返し・詰め替え対応
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オーディオストリーマー R9 FIIOオーディオストリーマー R9FIIO
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
R9は、FIIOが現代のオーディオユーザーの多様なニーズに応えるために開発した、様々なオーディオ機器の機能を備えるデスクトップオーディオデバイスです。Android OSの拡張性と、豊富な入出力端子、そして優れたインターフェースを兼ね備え、これまで以上にスマートなリスニング体験を実現します。長年のHiFiオーディオプレーヤー製造で培われた技術を活かして設計されたR9は、イヤホンやヘッドホンプ、アクティブスピーカーにBluetoothヘッドセットなど、様々な機器と簡単に接続することができ、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●DAC:ESS ES9038PRO ×2●MQA:フルデコード対応●SoC:Qualcomm Snapdragon 660●THD+N:≦0.0002%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●アンプ回路:THX AAA-788+ ×8●ノイズフロア:≦2.7μV(ライン出力 / A-weighted)、≦4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≦1.9μV(バランスライン出力 / A-weighted)、≦7.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドホン出力:6.3mm シングルエンドヘッドホン端子、4.4mm バランスヘッドホン端子、4ピンXLR バランスヘッドホン端子●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:SDカードスロット×1(最大2TBまで対応)●出力(最大):7.3W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン )、1.0W(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●操作モード:Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸・光デコード / HDMI IN / HDMI ARC●対応サンプリングレート:USB DACモード:768kHz/32bit、DSD512(Native)、ローカル再生 : 384kHz/32bit、DSD256(Native)、RCA同軸入力:192kHz/24bit、TOS光入力:96KHz/24bit、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native)、RCA同軸出力: 384kHz/24bit、DSD128 (DoP/DOP)、TOS光出力: 192kHz/24bit、HDMI IN: 192kHz/24bit、HDMI OUT: 192kHz/24bit●内蔵ストレージ(ROM):64GB(ユーザー使用可能領域 約46GB)付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、リモコン(RM3)、リモコン操作説明書、USB3.0 Type A to Cケーブル、スペーサー(フラット)、スペーサー(傾斜付き)、両面テープ(スペーサー用) x4、ホコリ防止キャップ、microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済)、6.3mm to 3.5mm変換アダプター交換用ヒューズ、クリーニングクロス、保護シートx2 (製品に取り付け済)、強化フィルム (製品に取り付け済)寸法(mm)約115×127×160質量(kg)2.3アナログ出力3ピンXLR バランスライン出力、RCAライン出力 ×2出力インピーダンス(Ω)<0.6 (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)デジタル出力USB3.0 Type-C、USB2.0 Type-A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI OUT(ARC)ディスプレイ6.0インチ(1080×2160)FHDディスプレイS/N比≧126dB(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≧126dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~80 (<0.9dB)インピーダンス(Ω)8~150(シングルエンド)、8~350(バランス)デジタル入力USB3.0 Type‐C、USB2.0 Type‐A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI IN対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX-LL、aptX-HD、aptX-Adaptive、LDAC、Bluetooth送信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC