カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「xlr7-c」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェルリフィル 0.7mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.7mm

    ぺんてる(アストラム)(12件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
    材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.7インクエナージェルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル リフィル0.7 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル リフィル0.7

    ぺんてる(アストラム)
    ¥70税込¥77
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細字シリーズエナージェル先端ボール径(mm)0.7入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル インフリー0.7替え芯 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル インフリー0.7替え芯

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
    寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリー先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

    ぺんてる(アストラム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10色)
    当日出荷から4日以内出荷
    クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
    用途筆記成分インキ:水性染料シリーズエナージェル方式ノック式グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
  • Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ

    SWITCHCRAFT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 16CH30mケーブルリール カナレ電気

    16CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 16CH50mケーブルリール カナレ電気

    16CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥399,800税込¥439,780
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • RS PRO オーディオケーブル 1芯 RS PRO

    RS PRO オーディオケーブル 1芯

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。 スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。
    仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.1mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応