なめらかな書き味
汚れにくい速乾性
クリアで鮮明な文字
商品タイプリフィル
先端ボール径(mm)0.7
材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス
適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ
インクエナージェルインキ
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
タイプ細字
シリーズエナージェル
先端ボール径(mm)0.7
入数1
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画
グリーン購入法適合
方式ノック式
インク水性染料
機構ノック式
材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマー
シリーズエナージェル
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 265
繰り返し・詰め替え対応
エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111
成分インキ:水性染料
材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス
適合本体シリーズ名エナージェルインフリー
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
用途筆記
方式ノック式
色(軸)クリア
成分インキ:水性染料
グリーン購入法適合
シリーズエナージェル
繰り返し・詰め替え対応
ポッドキャスターやボーカリストに特化して設計されており、レジェンドマイクのSM7Bと同じフォームファクタを採用しています。 あらゆるプロフェッショナルオーディオインターフェースにXLRで直接接続が可能で、Shureのハイクオリティなオーディオ品質ですぐに録音できます。 最高にシンプルで、信頼できるMV7X。
付属品1 MV7Xポッドキャストマイクロホン本体 / 1 ウィンドスクリーン / 1 5/8-3/8 変換ネジ
形式【トランスデューサー】Dynamic
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴。・柔軟なマウント方法。?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域。?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ。?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性。?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメント。マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性。?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
関連キーワード