定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22、#20使用時)
材質66ナイロン
ピッチ(mm)2.5
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。
2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外
種類DDR4
保証期間永久保証
ピン数(ピン)288 long-DIMM
関連キーワード