カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「xn1l-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)パフォーマンスリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
ステンレス製高真空L型バルブ SMCステンレス製高真空L型バルブSMC
93,980税込103,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-50L SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-50LSMC
93,980税込103,378
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-25L SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLGV-25LSMC
52,980税込58,278
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない