カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)

「xn5e」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)Φ30スイッチガード 緊急遮断用IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
ジヨイント エアクリーナ 1 5XN-E4453-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント エアクリーナ 1 5XN-E4453-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番3XG-E4453-01主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
エアインダクションシステムアセンブリ 5XN-E4803-00 YAMAHA(ヤマハ)エアインダクションシステムアセンブリ 5XN-E4803-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-E4803-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ホース ベンド 4 5XN-E4884-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース ベンド 4 5XN-E4884-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-E4884-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
キャブレタアセンブリ 1 5XN-14301-29 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 5XN-14301-29YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-E4301-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルポンプアセンブリ 5XN-E3100-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルポンプアセンブリ 5XN-E3100-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-E3100-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)パフォーマンスリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
パイプ オイル 1 5XN-E3416-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ オイル 1 5XN-E3416-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-E3416-01主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
コードアセンブリ 5XN-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 5XN-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ  全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブル ノイエ【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ 全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブルノイエ
2,000税込2,200
1セット
6日以内出荷
1cm刻みで幅・丈が選べる防炎・ミラーレースカーテン 選べる5柄 防炎・ミラー・ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン
幅(cm)30~800機能防炎・ミラー・ウォッシャブル全5柄丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら