カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • 油性マーカー用補充インク&カートリッジ(1)
    • ノック式油性マーカー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インク色
線の太さ
線幅(mm)
ブランド
ぺんてる(アストラム)・アズワン・ノーブランド・RICOH(リコー)・フロンケミカル・CEJN(セイン)・ケナメタル・SATO(サトー)・サンドビック・SIBATA(柴田科学)・A-Gas Japan(旧:FUSO)・共立電子産業・ナビス(アズワン)・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xnr3」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディSカートリッジ ぺんてる(アストラム)

    ハンディSカートリッジ

    ぺんてる(アストラム)(6件のレビュー)
    72税込79
    1本
    当日出荷
    商品タイプ詰替用カートリッジインク油性RoHS指令(10物質対応)対応色数単色繰り返し・詰め替え対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削ホルダー CSXN-MX ケナメタル

    旋削ホルダー CSXN-MX

    ケナメタル
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    外径ホルダー。CSXN85°。MX
    寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)30シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)32ゲージインサートSN.X120708
  • ハンディS ぺんてる(アストラム)

    ハンディS

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    インク色インクアルコール系油性染料線の太さ細字線幅(mm)0.9詰め替えインクXNR3-Bタイプシングル入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体繰り返し・詰め替え対応
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    欠品中
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • スキャントロリボン R335B SATO(サトー)

    スキャントロリボン R335B

    SATO(サトー)
    7,998税込8,798
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
    種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクリボン RICOH CRR396/CR397 RICOH(リコー)

    純正インクリボン RICOH CRR396/CR397

    RICOH(リコー)
    7,199税込7,919
    1本ほか
    翌々日出荷
    RICOH ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン。
    適合メーカーRICOH種別純正適合機種5577-M03/M05
  • チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    699税込769
    1袋(6個)
    当日出荷
  • 純正インクリボン RICOH CRR394/CR395 RICOH(リコー)

    純正インクリボン RICOH CRR394/CR395

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(4本)ほか
    翌々日出荷
    RICOH ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン。
    適合メーカーRICOH種別純正適合機種5577-M01
  • 救急ワゴンR3 EW-5R3A ナビス(アズワン)

    救急ワゴンR3 EW-5R3A

    ナビス(アズワン)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
  • 汎用インクリボン RICOH CRR396/CR397 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH CRR396/CR397 タイプ

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカーRICOH/リコー対応機種5577-M03/M05種別汎用
  • 汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプ

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番CRR394適合機種5577-M01種別汎用適合メーカーRICOH/リコー
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Connector。システム = 3/8インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4

    フロンケミカル
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(5箱)
    20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892アズワン品番67-4864-73