カテゴリ
- 事務用品(2)
- 油性マーカー用補充インク&カートリッジ(1)
- ノック式油性マーカー(1)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
線の太さ
タイプ
線幅(mm)
ブランド
ぺんてる(アストラム)・フロンケミカル・CEJN(セイン)・ケナメタル・SATO(サトー)・サンドビック・SIBATA(柴田科学)・A-Gas Japan(旧:FUSO)・共立電子産業
「xnr3」の検索結果

旋削ホルダー CSXN-MX
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷外径ホルダー。CSXN85°。MX寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)30シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)32ゲージインサートSN.X120708
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット欠品中KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
スキャントロリボン R335B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トラップびん Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。材質ガラス製
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4
フロンケミカル¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5箱)20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5箱)20日以内出荷耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)