カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xp-80」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスパッド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ セキセイ

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    2,198税込2,418
    1枚(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ80×3
  • 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち

    広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

    いけうち
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    噴射角度(標準圧力時)120
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ セキセイ

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ

    セキセイ
    719税込791
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合
  • ミニポケットアルバム セキセイ

    ミニポケットアルバム

    セキセイ
    1,098税込1,208
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム 収容する写真などのサイズに合わせて選べます 環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。 写真が映える黒ベースのポケットを使用。
    収納サイズポストカード、KG、ハガキ収納枚数(枚)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)237×193×20材質表紙/布、中芯/再生紙ポケット溶着式グリーン購入法適合
  • ミニポケットアルバム セキセイ

    ミニポケットアルバム

    セキセイ
    1,398税込1,538
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム 収容する写真などのサイズに合わせて選べます 環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。 写真が映える黒ベースのポケットを使用。
    収納サイズ2L収納枚数(枚)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)274×212×18材質表紙/布、中芯/再生紙ポケット溶着式グリーン購入法適合
  • QMマックス ボアフライス  QXP DIJET(ダイジェット工業)

    QMマックス ボアフライス QXP

    DIJET(ダイジェット工業)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
  • BTXパッド ベルスター研磨材工業

    BTXパッド

    ベルスター研磨材工業
    7,798税込8,578
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
  • QMマックス ボアフライス  QXP DIJET(ダイジェット工業)

    QMマックス ボアフライス QXP

    DIJET(ダイジェット工業)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    9,025税込9,928
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ

    いけうち
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
    用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • フレームアルバム セキセイ

    フレームアルバム

    セキセイ
    1,598税込1,758
    1冊
    3日以内出荷
    表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。 見返しにも絵柄が入っています。表紙を開いたときに華やかな印象です。 ポケットの台紙にも可愛い絵柄が入っています。ポケット台紙の柄は写真を入れると隠れるので、写真の邪魔はしません。 表紙のフレームにはL判の写真が入ります。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。 透明なケースに入っているので、ギフトにも最適です。
    用途表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。大切な思い出の写真の収納や、ギフトなどに。材質表紙:PU、ポケット:PP、ポケット台紙:紙、見返し:紙、フレームカバー:PVC、ケース:PET寸法(mm)203・173・30ケース寸法(mm)縦205×横174×背幅33収納サイズL台紙絵柄付紙台紙収納寸法(mm)縦91×横128収納枚数(枚)写真:Lサイズ100
  • インサート (PHOENIX PFB) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFB)

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • インサート (PHOENIX PFR) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFR)

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXBM

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネット

    Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac

    インターネット
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
    付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,798税込5,278
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc

    XP POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズ

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ

    XP POWER
    37,980税込41,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHLシリーズ

    XP POWER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷