カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「xp700」の検索結果

オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力
伊東電機¥26,980税込¥29,6781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入出力
伊東電機¥24,980税込¥27,4781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)48.6
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力
伊東電機¥26,980税込¥29,6781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入出力
伊東電機¥25,980税込¥28,5781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 50Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力
伊東電機¥25,980税込¥28,5781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)50
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力
伊東電機¥25,980税込¥28,5781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力
伊東電機¥24,980税込¥27,4781本22日以内出荷必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)48.6