カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp80」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライト XP80R COAST

    LEDフラッシュライト XP80R

    COAST
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7982全長(mm)310保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本外径(mm)70明るさ(Lm)ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67照射距離(m)ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20最大点灯時間ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • SX-80D用ロープ アルインコ

    SX-80D用ロープ

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    適用機種:SX-80D
  • ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスパッド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
  • ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 リーベックス

    ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品

    リーベックス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途テレビドアホンの呼出音や電話の着信音に気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】あり電源単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)53センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)使用場所屋内専用送信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×18
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    6,763税込7,439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ セキセイ

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ

    セキセイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    2,198税込2,418
    1枚(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ80×3
  • 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち

    広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

    いけうち
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    噴射角度(標準圧力時)120
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ セキセイ

    ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ

    セキセイ
    719税込791
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
    グリーン購入法適合
  • ミニポケットアルバム セキセイ

    ミニポケットアルバム

    セキセイ
    1,098税込1,208
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム 収容する写真などのサイズに合わせて選べます 環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。 写真が映える黒ベースのポケットを使用。
    材質表紙/布、中芯/再生紙収納サイズポストカード、KG、ハガキ寸法(縦×横×厚さ)(mm)237×193×20収納枚数(枚)80ポケット溶着式グリーン購入法適合
  • ミニポケットアルバム セキセイ

    ミニポケットアルバム

    セキセイ
    1,398税込1,538
    1冊
    3日以内出荷
    カラフルな布貼り表紙のバッグ・イン アルバム 収容する写真などのサイズに合わせて選べます 環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。 写真が映える黒ベースのポケットを使用。
    材質表紙/布、中芯/再生紙収納サイズ2L寸法(縦×横×厚さ)(mm)274×212×18収納枚数(枚)80ポケット溶着式グリーン購入法適合
  • QMマックス ボアフライス  QXP DIJET(ダイジェット工業)

    QMマックス ボアフライス QXP

    DIJET(ダイジェット工業)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
  • BTXパッド ベルスター研磨材工業

    BTXパッド

    ベルスター研磨材工業
    7,798税込8,578
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
  • QMマックス ボアフライス  QXP DIJET(ダイジェット工業)

    QMマックス ボアフライス QXP

    DIJET(ダイジェット工業)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    9,025税込9,928
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ

    いけうち
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.2
  • 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFPXPシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
    用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
  • ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット リーベックス

    ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット

    リーベックス
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階
  • コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械

    コンビネーションパッケージ型ドライポンプ

    オリオン機械
    659,800税込725,780
    1台
    45日以内出荷
    パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
    電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
  • 糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA

    糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128

    ELPA
    1,043税込1,147
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
    用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • 10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

    UGREEN
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD80 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD80

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
  • XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W XP POWER

    スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-55
  • スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W XP POWER

    スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。<
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:6.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:88%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2019アズワン品番65-7221-47
  • インサート (PHOENIX PFB) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFB)

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • インサート (PHOENIX PFR) OSG(オーエスジー)

    インサート (PHOENIX PFR)

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXBM

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応