曜日別特売

LEDフラッシュライト XP80R

LEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COASTLEDフラッシュライト XP80R - COAST

ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。
ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。
ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。
SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。
パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。
別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。

付属品
専用充電池、USB-Cケーブル
トラスコ品番
707-7982
全長(mm)
310
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本
外径(mm)
70
明るさ(Lm)
ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67
照射距離(m)
ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20
最大点灯時間
ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
内容量
1個
注意
※誤作動防止のためスイッチを二回クリックすると点灯します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8248336631074
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする