カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「xpn2000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XPシリーズ中継機 リーベックスXPシリーズ中継機リーベックス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VS-SGE20LAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
グリーン購入法適合
電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]電波受信ユニットMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,898税込5,388
1台
当日出荷
用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業電波時計信号送信機能付き時計共立電子産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-2042セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)450品名中継器奥行(mm)36.5電源(V)AC100V電源AC100V消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
AC同期式時刻送信機 共立電子産業AC同期式時刻送信機共立電子産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン関連資料(0.9MB)
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズWi-Fi式電波時計用リピータケイシーズ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
回転モップ 洗浄機能付 踏みペダル式 アイリスオーヤマ回転モップ 洗浄機能付 踏みペダル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
欠品中
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290トラスコ品番381-0356セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー質量(kg)3.2繰り返し・詰め替え対応
電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ電波時計 信号送信機能付時計ケイシーズ(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
1,519税込1,671
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
GPS式電波時計用リピータ ケイシーズGPS式電波時計用リピータケイシーズ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02関連資料説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
回転モップ 踏みペダル式 アイリスオーヤマ回転モップ 踏みペダル式アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。種類回転モップトラスコ品番375-0337セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバーブルー径(Φmm)190(ヘッドベース)容量(L)10(バケツ)パイプ径(Φmm)25グリップ部(mm)Φ30寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340繰り返し・詰め替え対応
電波時計用NTPリピータ 日本アンテナ電波時計用NTPリピータ日本アンテナ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260消費電力(W)4.5以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず)精度(同期)10ms(0.01秒)以下出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替)入力端子Ethernet(RJ-45)入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
GPSタイムサーバ TSG-100 タカコムGPSタイムサーバ TSG-100タカコム
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA質量(g)約180電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)最大消費電力(W)2.5インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)-10~50対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
回転モップ アイリスオーヤマ回転モップアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
欠品中
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320トラスコ品番381-0348材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロンモップ本体:ポリプロピレン、ステンレスモップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー質量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応