カテゴリ
- バイク部品(84)
- 事務用品(39)
- 切削工具(13)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 電動工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- カシオ計算機(35)
- KITACO(17)
- brembo(15)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- NS(日進工具)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- 常栄継手工業(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(5)
- ラムマウント(4)
- THK(3)
- カラークリエーション(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「xr18」の検索結果

ネームランド 白に黒文字テープ
カシオ計算機(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ
カシオ計算機(52件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 黄に黒文字テープ
カシオ計算機(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 青に黒文字
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド強粘着 透明に黒文字テープ
カシオ計算機(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 黒に白文字テープ
カシオ計算機(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷適合機種ネームランド長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 配線マーカーテープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。 わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。 長期間の貼り付けに適しています。 低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。 文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。 貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 蛍光色テープ
カシオ計算機(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。色白タイプ油付着面にも貼れる長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 赤に白文字テープ
カシオ計算機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ白文字長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に赤文字テープ
カシオ計算機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に白文字
カシオ計算機(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ白文字長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 銀に黒文字テープ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 緑に白文字テープ
カシオ計算機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷適合機種ネームランド長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 青に白文字テープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷適合機種ネームランド長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 金に黒文字テープ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド クリーニングテープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれいな文字を印刷できます。エコマーク認定認定グリーン購入法適合使用可能回数約100回(一回のクリーニングにつき、テープ送りを1~2回した場合)エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に青文字テープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定文字色青文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に赤
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
常栄継手工業¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド 熱収縮チューブ 18mm
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷色(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)18エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色黒チューブ径(Φmm)11(5.0~11.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
NAME LAND テープ18mm幅クラフトテープ
カシオ計算機¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。タイプクラフトテープエコマーク認定認定本体質量(g)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ペーパーテープ
カシオ計算機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。幅(mm)48タイプ上質紙奥行(mm)80文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色白文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド セキュリティテープ
カシオ計算機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。用途気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。色銀長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
LED バルブ
IPF¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781台当日出荷キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3091質量(kg)1.53(本体のみ)タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)クランプクイッククランプブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ
瓜生製作¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。推奨ホース径(mm)12.7
無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能色グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
キャラクターダウンロードテープ ムーミンイラスト18mm
カシオ計算機¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷ムーミンの絵文字30種をスマホ用のアプリにダウンロードしてお使いいただけます。「スマホアプリ LABEL DESIGN MAKER 2」専用。KL-SP100-MMとは異なる絵文字がご使用いただけます。ダウンロードされたデザインは、他のテープでもご使用いただけます。適合機種KL-SP100シリーズ / KL-SP10シリーズ / KL-LE900 / KL-E300テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5テープ地色ベージュ文字色黒グリーン購入法適合