カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)

「xs-105」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)替測定子 XSPeacock(尾崎製作所)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)モトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
アクアドリルEX スタブ NACHI(不二越)アクアドリルEX スタブNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-Sギケン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ガス給湯器 配管カバー底板 WOP-D101(K)用 リンナイガス給湯器 配管カバー底板 WOP-D101(K)用リンナイ
2,298税込2,528
1台
9日以内出荷
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-Sギケン
29,900税込32,890
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
119,000税込130,900
1台
30日以内出荷
適合モーター200W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)適合コネクタ付ケーブルomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
角集水器 Panasonic(パナソニック)角集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
F型集水器 Panasonic(パナソニック)F型集水器Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水PトラップINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Pトラップ
床排水Sトラップ 固定プレート付 KVK床排水Sトラップ 固定プレート付KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
壁排水Pトラップ 固定プレート付 KVK壁排水Pトラップ 固定プレート付KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
N型集水器 Panasonic(パナソニック)N型集水器Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1箱(6個)
4日以内出荷から7日以内出荷
適合サイズ(パラスケア)U105
洗面器用 排水Sトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水SトラップINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Sトラップ
排水口部 INAX(LIXIL)排水口部INAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
49,980税込54,978
1個
43日以内出荷
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防水コネクタ XS4シリーズ omron(オムロン)防水コネクタ XS4シリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
120日以内出荷