カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 制御機器(58)
  • 家電(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「xs2/5」の検索結果

関連キーワード
599件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業

    ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t

    電成興業(6件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様防水材質ステンレス(SUS304)
  • 鋼管用継手 川西水道機器

    鋼管用継手

    川西水道機器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45
  • 耐久ネオロック ムラテックKDS

    耐久ネオロック

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用 今までの10倍以上目盛が長持ち テープ引出し頻度の多い方に最適 読み取り間違いの少ないミリ数字目盛 455mmピッチスタッドマーク付
    材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール(デュラコート)
  • 鋼管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • エアスライドテーブル(MXS25-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-PS~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC

    VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 25Vスターターキット ジーベック

    25Vスターターキット

    ジーベック
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(。上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、ロングケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)連続使用時間(時間)バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)充電時間5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。バッテリー電圧(V)4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)風量(L/min)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 御朱印帳 福 縁起もの 古川紙工

    御朱印帳 福 縁起もの

    古川紙工
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
    付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
  • ネオロックDXS 25巾 ムラテックKDS

    ネオロックDXS 25巾

    ムラテックKDS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用。強度UP 耐久爪
    仕様455mmピッチスタッドマーク、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ質量(g)325種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
  • エアスライドテーブル(MXS25-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-10~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50AS SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50AS

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • 柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール

    柄付外丸フライス VEX-S

    大洋ツール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • エアスライドテーブル(MXS25L-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25L-10~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • チャンピオン スウェット パンツ ズボン 速乾 Champion チャンピオン

    チャンピオン スウェット パンツ ズボン 速乾 Champion

    チャンピオン
    ¥4,098税込¥4,508
    1着
    4日以内出荷から51日以内出荷
    スウェット
    用途パンツ種別ズボン混率(%)ポリエステル100、リブ部分/ポリエステル97・ポリウレタン3機能速乾
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200B

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • エアスライドテーブル(MXS25-10-~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-10-~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック

    角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

    サンドビック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-200A

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • NPJX継手(ソケット) イノアック住環境

    NPJX継手(ソケット)

    イノアック住環境
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
    形状ソケット
  • エアスライドテーブル(MXS25P-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25P-PS~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-200) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-200)

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS25-125~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-125~)

    SMC
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)125使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • 彊美人70 XSシリーズ クリロン化成

    彊美人70 XSシリーズ

    クリロン化成
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • 彊美人70 XSシリーズ クリロン化成

    彊美人70 XSシリーズ

    クリロン化成
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ アズワン

    PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ

    アズワン
    ¥8,370税込¥9,207
    1箱(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格JIS R3505規格品クラスAピペットの種類ホールピペット
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-30 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-30

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアロベース ステー INNO

    エアロベース ステー

    INNO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
    用途エアロベース用ステー色ブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS25-40~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-40~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)40
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40B

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-50 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-50

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10BT) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10BT)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル(MXS25-10B~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25-10B~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
...