カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(10)
  • 家電(5)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「xs3f」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    7日以内出荷
    3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
    付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
  • サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
    デザインと音質の両面から高品位な空間づくりを実現するサーフェスマウントスピーカーです。 レストランやカフェ、アパレルなどの店舗で上品な空間を演出するために、コンパクトな筐体と全面に滑らかな曲面をもつ優雅なフォルムを備えています。 また、小口径のフルレンジユニットは、広いエリアに均一で高品位な音質を届け、特にBGM再生において格別に心地よい音を再現するチューニングを施しています。
    付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー質量(kg)【スピーカーのみ】1.0、【ブラケット含む (0°取付け)】1.7形式フルレンジ、密閉式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカーのみ】184×130×94、【ブラケット含む (0°取付け)】184×178×139仕上黒(マンセルN3近似値)インピーダンス【100V系】15W/670Ω・7.5W/1.3kΩ・3.8W/2.7kΩ、【70V系】15W/330Ω・7.5W/670Ω・3.8W/1.3kΩ・1.9W/2.7kΩ再生周波数帯域(Hz)130~20000音圧レベル(dB)86 SPLコネクタバリアストリップ式×1(インプット:+/-)
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から110日以内出荷
  • サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ハイインピーダンス接続専用モデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    欠品中
    3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いトランス搭載ブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル
    付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6色ホワイト形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×178×139仕上白 (マンセルN9近似値)音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)コネクタバリアストリップ式×1 (インプット:+/-)インピーダンス(Ω)定格:100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k( 3.8W)、 2.7k(1.9W)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)

    CKD
    ¥9,848~税込¥10,833~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) omron(オムロン)

    Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5110A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5110A~)

    CKD
    ¥9,848~税込¥10,833~
    1台
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 16518-45000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

    omron(オムロン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
  • 適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)

    適合コネクタ付ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
  • 丸型コネクタ用防水カバー omron(オムロン)

    丸型コネクタ用防水カバー

    omron(オムロン)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    種類コネクタ用カバー材質(カバー)PBT適合コネクタ形XS5C/XS5F/XS5P/XS5R/XS5W/XW3D
  • 非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
  • 非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):2
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

    omron(オムロン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • アイピースアダプター Nikon(ニコン)

    アイピースアダプター

    Nikon(ニコン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
  • ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥88,980税込¥97,878
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/可動肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥96,980税込¥106,678
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛可動肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/肘なし/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/肘なし/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー有/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • ポータムシリーズ/肘なし/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    ポータムシリーズ/肘なし/背メッシュ/スタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー有/ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥76,980税込¥84,678
    1脚
    25日以内出荷
    機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング 座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。 さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。 背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。 製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。 RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。
    色ブラックキャスターあり肘掛なしキャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    62日以内出荷から116日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2

    omron(オムロン)
    ¥73税込¥80
    1個
    66日以内出荷から71日以内出荷
    このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
  • XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 4芯 1m ロボットケーブル omron(オムロン)

    XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 4芯 1m ロボットケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    IP67に適合した小型防水コネクタ。かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意。ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品。耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え。M8-M12変換ケーブルもラインナップ。IP67に適合した小型防水コネクタ。かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意。ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品。耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え。M8-M12変換ケーブルもラインナップ
    仕様ロボットケーブル形状ストレート(ソケット)/L形(プラグ)取付M8 ねじ固定タイプタイプ両側コネクタケーブル長さ(m)1形式【DC125V ※2】形XS3F/H/W/P/M使用温度範囲(℃)【DC125V ※2】-25~+70 ※3保護構造【DC125V】IP67(IEC60529)耐電圧【DC125V(コネクタ部)】AC1000V 1min(リーク電流 1mA以下)定格電流(A)【DC125V ※2】DC1使用湿度範囲【DC125V ※2】20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)【DC125V】103~(DC 500Vにて)ピン数(ピン)【コネクタ】4芯【ケーブル】4芯ケーブル【ロボットケーブル_4極】Φ4 AWG24【ロボットケーブル_3極】Φ4 AWG24【標準ケーブル_3極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル_4極】Φ4.7 / AWG23(0.3(mm2×m))、【標準ケーブル_4極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【標準ケーブル_5極】Φ4.7 / AWG24(0.2(mm2×m))
  • XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 L形(ソケット)/L形(プラグ) または L形 4芯 1m ロボットケーブル omron(オムロン)

    XS3 両側コネクタケーブル M8 ねじ固定タイプ 4芯 L形(ソケット)/L形(プラグ) または L形 4芯 1m ロボットケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    IP67に適合した小型防水コネクタ。かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意。ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品。耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え。M8-M12変換ケーブルもラインナップ。IP67に適合した小型防水コネクタ。かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意。ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品。耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え。M8-M12変換ケーブルもラインナップ
    仕様ロボットケーブル形状L形(ソケット)/L形(プラグ)取付M8 ねじ固定タイプタイプ両側コネクタケーブル長さ(m)1形式【DC125V ※2】形XS3F/H/W/P/M使用温度範囲(℃)【DC125V ※2】-25~+70 ※3保護構造【DC125V】IP67(IEC60529)耐電圧【DC125V(コネクタ部)】AC1000V 1min(リーク電流 1mA以下)定格電流(A)【DC125V ※2】DC1使用湿度範囲【DC125V ※2】20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)【DC125V】103~(DC 500Vにて)ピン数(ピン)【コネクタ】4芯【ケーブル】4芯ケーブル【ロボットケーブル_4極】Φ4 AWG24【ロボットケーブル_3極】Φ4 AWG24【標準ケーブル_3極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル_4極】Φ4.7 / AWG23(0.3(mm2×m))、【標準ケーブル_4極】Φ4 / AWG24(0.2(mm2×m))、【標準ケーブル_5極】Φ4.7 / AWG24(0.2(mm2×m))