カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 家電(6)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)

「xs5h」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • ダストボックスDXシリーズ セキスイ

    ダストボックスDXシリーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
  • プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) omron(オムロン)

    プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
  • プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 L形)

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    金メッキ(μm)0.4
  • 丸型防水コネクタ XS5 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ XS5

    Aratas(旧:omron)
    2,598税込2,858
    1個
    31日以内出荷から76日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • 丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
  • ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
    ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • ACアダプター Nikon(ニコン)

    ACアダプター

    Nikon(ニコン)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D200、ワイヤレストランスミッターWT-4、ワイヤレストランスミッターWT-3用のACアダプターです。
    対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4
  • フッ素コートツキファインダーアイピース Nikon(ニコン)

    フッ素コートツキファインダーアイピース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。
    対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
    対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
  • 接続コード Nikon(ニコン)

    接続コード

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    カメラを2台同時に作動可能
    ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
    ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
  • 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    3,798税込4,178
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • BMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキット カナテクス

    BMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ベーシックラジオ付車に、2DINサイズおよび1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
    適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/4~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,,XT15,XT20)構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、7インチ用パネル、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他適合メーカーBMWミニ
  • BMWミニ 3ドア用8インチカーAVトレードインキット カナテクス

    BMWミニ 3ドア用8インチカーAVトレードインキット

    カナテクス
    48,750税込53,625
    1個
    9日以内出荷
    ベーシックラジオ付車に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
    適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/10~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,XT15,XT20)構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他適合メーカーBMWミニ
  • 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS5シリーズ

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    61日以内出荷から85日以内出荷
    タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25H5 SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25H5

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMC

    XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    フランジタイプKF(NW)