カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • 作業工具(48)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(6)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt-30」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • XT30U互換コネクタ 共立電子産業

    XT30U互換コネクタ

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
    結線方法はんだ付け
  • 異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ) アラム

    異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ)

    アラム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
    用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプX検タイプ長さ(m)4機能X線検査機対応生地綿
  • XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • ブラックスポンジ 135x190xT30 SHIFTUP(シフトアップ)

    ブラックスポンジ 135x190xT30

    SHIFTUP(シフトアップ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x30L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x30L

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1660全長(mm)30質量(g)13
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L

    NAC(長堀工業)
    7,298税込8,028
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5718先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x70L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x70L

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.52サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1691全長(mm)70
  • トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    差込角(mm)9.52サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1690全長(mm)100質量(g)68
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x75L

    NAC(長堀工業)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1619全長(mm)75質量(g)18.3
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5713質量(g)25先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x50L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x50L

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5717質量(g)11.7先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)74
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1661全長(mm)60質量(g)25
  • トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x75L

    NAC(長堀工業)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)12.7サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1713全長(mm)75質量(g)100
  • トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)12.7サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1712全長(mm)100質量(g)114
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x90L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x90L

    NAC(長堀工業)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1662全長(mm)90質量(g)34
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    8,898税込9,788
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35サイズT30先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1618全長(mm)100質量(g)24.9
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x120L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x120L

    NAC(長堀工業)
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)120差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5714質量(g)30.2先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x200L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x200L

    NAC(長堀工業)
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)200差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5716質量(g)51.4先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x150L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x150L

    NAC(長堀工業)
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5715質量(g)38.2先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5711質量(g)24.8先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • TX T型 レンチ エイト

    TX T型 レンチ

    エイト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x75L

    NAC(長堀工業)
    8,698税込9,568
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5712質量(g)18.2先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
    差込角(inch)1/2先端形状ヘクスローブ
  • ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
    用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125
  • ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
  • インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用トルクスソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法L(mm)60寸法D(mm)25
  • 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社

    粘着クリーナー用テープ

    日本緑十字社
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
    材質低密度ポリエチレン巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社

    粘着クリーナー用テープ

    日本緑十字社
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
    材質低密度ポリエチレン巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
    差込角(inch)3/8先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)17全長L1(mm)49外径d(Φmm)17.8
  • 1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
    差込角(inch)1/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
  • ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX

    ベッセル
    589税込648
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25