カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt30 コネクタ」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT30U互換コネクタ 共立電子産業XT30U互換コネクタ共立電子産業
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法はんだ付け
XT60互換コネクタ 共立電子産業XT60互換コネクタ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード共立電子産業
769税込846
1個
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
プラグコネクタAss'y SMCプラグコネクタAss'ySMC
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]XT30Uコネクタ メスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
カテゴリ7LANケーブル サンワサプライカテゴリ7LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
XT30Uコネクタ オス GB[制御機器]XT30Uコネクタ オスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル GFORCEXT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブルGFORCE
769税込846
1本
8日以内出荷
変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換アズワン品番67-6610-66
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
XT60コネクタ オス2個セット GFORCEXT60コネクタ オス2個セットGFORCE(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
XT60コネクタオス2個セット
仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
SY100 SMCSY100SMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ! ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12) ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい! ・小型ながら60Aまでの電流に対応! ・ケーブル長さ30cm
ケーブル長(cm)30
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
2,398税込2,638
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVYファン用3ピン延長ケーブル 30cmGROOVY(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
PWRCANケーブル(50cm 2本セット) M5StackPWRCANケーブル(50cm 2本セット)M5Stack
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
M5Stack用PWRCANモジュール - 13.2(絶縁型CAN/RS485)などに使用されているXT30(2+2)コネクタに対応したケーブルです。 本製品は50cmの2本セットです。
ケーブル長(cm)約50
M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) M5StackM5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)M5Stack
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。 そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。 microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。
セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)
XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(メス)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5StackBLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)M5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPowerTogoPower 折り畳み式 ソーラーパネルTogoPower
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 M5StackM5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1M5Stack
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視
仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030
PS1200 NEO Power Supply GFORCEPS1200 NEO Power SupplyGFORCE
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
BMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキット カナテクスBMWミニ 3ドア用カーAVトレードインキットカナテクス
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ベーシックラジオ付車に、2DINサイズおよび1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/4~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,,XT15,XT20)構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、7インチ用パネル、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他適合メーカーBMWミニ
BMWミニ 3ドア用8インチカーAVトレードインキット カナテクスBMWミニ 3ドア用8インチカーAVトレードインキットカナテクス
48,750税込53,625
1個
9日以内出荷
ベーシックラジオ付車に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/10~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,XT15,XT20)構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他適合メーカーBMWミニ
XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(メス)GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ X-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
シリーズX-Code定格電圧(V)48 ac/dc端子種別圧着定格電流(A)0.5材質(ハウジング)真鍮コネクタM12コンタクト数8IP等級IP67ボディ向きストレート接合型キー付き