カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • ナイロンコネクタ(1)
    • コネクタ付ケーブル(1)
    • 角型コネクタ(8)
    • 基板用コネクタ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 温度/湿度管理機器(1)
  • 防災用品(31)
    • 非常用電源オプション(21)
  • 家電(6)
    • ドローン本体(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
    • 船舶電装品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(98)
  • バイク部品(46)
  • 作業工具(32)
  • 農業機械(12)
  • 介護用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt60」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT60互換コネクタ 共立電子産業XT60互換コネクタ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
XT60コネクタ オス GB[制御機器]XT60コネクタ オスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード共立電子産業
769税込846
1個
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
399税込439
1式
6日以内出荷
KIVケーブル3.5SQ端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!小型ながら60Aまでの電流に対応!
ケーブル長(cm)30
XT60コネクタ メス GB[制御機器]XT60コネクタ メスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(オス)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(メス)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(オス)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(メス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60防水コネクタ(メス)GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(オス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60コネクタ オス2個セット GFORCEXT60コネクタ オス2個セットGFORCE(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
XT60コネクタオス2個セット
仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 3.5mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger XT60出力ケーブル 1mEcoFlow(エコフロー)
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル GFORCEXT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブルGFORCE
769税込846
1本
8日以内出荷
変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換アズワン品番67-6610-66
DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable DJIDJI Power MC4 to XT60 Solar Power CableDJI
4,500税込4,950
1本
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x100L NAC(長堀工業)トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x100LNAC(長堀工業)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズT60先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1722全長(mm)100質量(g)186
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L NAC(長堀工業)トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75LNAC(長堀工業)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズT60先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1723全長(mm)75質量(g)136
トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)74
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
XT60 Connectors - Male/Female Pair SPARKFUNXT60 Connectors - Male/Female PairSPARKFUN
759税込835
1個
欠品中
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:2列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極アズワン品番68-2029-42
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)1/2先端形状ヘクスローブ
3/4″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/4″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)3/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)25全長L1(mm)80
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-2 松永製作所ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-2松永製作所
99,980税込99,980非課税商品
1台
3日以内出荷
クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
ブルーサイズ40
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-1 松永製作所ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-1松永製作所
99,980税込99,980非課税商品
1台
3日以内出荷
クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
オレンジサイズ40
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)132
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-3 松永製作所ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-3松永製作所
99,980税込99,980非課税商品
1台
3日以内出荷
クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
ライトグリーンサイズ40
ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4 松永製作所ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4松永製作所
99,980税込99,980非課税商品
1台
3日以内出荷
クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
グレーサイズ40
1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
ロングタイプのトルクスビットソケットセット。
差込角(inch)1/2先端形状ヘクスローブ
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
ネクストコア・ミニモ エアータイヤ仕様 NEXTシリーズ 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ エアータイヤ仕様 NEXTシリーズ松永製作所 (車椅子)
179,800税込179,800非課税商品
1台
4日以内出荷
クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ、エアータイヤ仕様、3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能、肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ、左右から包み込む骨盤&体幹サポート
盤用キャビネット BXT 河村電器産業盤用キャビネット BXT河村電器産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)材質(基板)木板取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FXT 河村電器産業盤用キャビネット FXT河村電器産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
パンロック プラダンのヤマコーパンロックプラダンのヤマコー
1,898税込2,088
1セット(25個)
6日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
フアイバマルパッキン 52X60XT0.5 BIGM(丸山製作所)フアイバマルパッキン 52X60XT0.5BIGM(丸山製作所)
300税込330
1個
7日以内出荷
規格52X60XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 52X60XT0.5関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.15MB)図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.34、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.40、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.37、MS1002 本体部品_No.71、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.33、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.37、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.37、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.40、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.44、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.44、MS2210 -A 本体部品_No.39、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.40、MS2202 本体部品_No.68
ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ松永製作所 (車椅子)
199,800税込199,800非課税商品
1台
4日以内出荷
クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ左右から包み込む骨盤&体幹サポート
シート幅(mm)400前座高(mm)390(370・350)※350は5インチキャスターに変更
T60トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T60トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8201
カバ-,シ-ト 5XT-24731-60 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シ-ト 5XT-24731-60YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷