カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「xvr」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
  • 回転灯・表示灯 XVR3シリーズ用保守Oリング シュナイダーエレクトリック

    回転灯・表示灯 XVR3シリーズ用保守Oリング

    シュナイダーエレクトリック
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様ブザーなし
  • LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作。最大16TBのHDDに対応
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
  • ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン

    OCRバーコードリーダVRSセット

    ウェルコムデザイン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
  • 8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業

    8CH HDDハイブリットレコーダー

    東進電機工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション

    シュナイダーエレクトリック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷
  • ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
  • ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC120V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース アイメックス

    ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的読み取り、高性能
  • ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ130 LED回転灯 AC230V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
  • ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯+ブザー 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(40g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(600mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    6日以内出荷
    積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
    材質SPCC
  • 取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用 シュナイダーエレクトリック

    取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
    適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCC色アイボリー種類L金具
  • サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用 シュナイダーエレクトリック

    サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用