カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xw1e-bv402mr」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から80日以内出荷
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から84日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000