カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み

「xw1e-lv412q4mr」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から65日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から65日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
8,098税込8,908
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
9,498税込10,448特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/ノーマルSUS(エスユーエス)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1m SUS(エスユーエス)S-10580スイッチ3点R(GR)/2点L1mSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷