カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ本体(7)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「xw1e」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XW1E-BV411M-R IDEC(和泉電気)XW1E-BV411M-RIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XW1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XW1EシリーズIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
28日以内出荷
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から28日以内出荷
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から28日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
非常用押しボタンSW IDEC(和泉電気)非常用押しボタンSWIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
Φ22取付け樹脂ボックスに取付け可能なアクセサリを完備
DLシリーズマルチ・デジタリスイッチ IDEC(和泉電気)DLシリーズマルチ・デジタリスイッチIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
26日以内出荷
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
28日以内出荷から42日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)38
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)(16件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板omron(オムロン)(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ねじ付クランプ式並行型コネクタ omron(オムロン)ねじ付クランプ式並行型コネクタomron(オムロン)
769税込846
1個
当日出荷
仕様挿入方向と配線方向が平行
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
229税込252
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から115日以内出荷
単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
カムポジショナ H8PS用ケーブル omron(オムロン)カムポジショナ H8PS用ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から28日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)omron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
63日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
63日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65接点構成メイン接点:1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
Omron エンドカバー omron(オムロン)Omron エンドカバーomron(オムロン)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズXW5ERoHS指令(10物質対応)対応