カテゴリ

  • オフィス家具(395)
  • 制御機器(194)
  • 測定用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xw4」の検索結果

関連キーワード
651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • ドライバー XW4 Aratas(旧:omron)

    ドライバー XW4

    Aratas(旧:omron)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    端子ねじのスリ割寸法と合致していますので端子ねじを傷つけません。
  • XW4M _ XW4N ソケット 4 2列 錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 4 2列 錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 4 1列 錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 4 1列 錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
  • XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 ストレート端子、金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 ストレート端子、金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 L形端子、金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 L形端子、金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

    Aratas(旧:omron)
    84税込92
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
  • PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。3色+シャープペン
    用途シャープペン付き3色ボールペン芯径(mm)(シャープ芯)0.5先端ボール径(mm)0.5種別油性材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー質量(g)14本体寸法(mm)18×13×144インク色黒・赤・青芯硬度HB色数3色+シャープペン商品タイプ本体
  • ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
    用途シャープペン付き3色ボールペンインク色黒・赤・青ボール径(Φmm)(ボールペン)0.7、(シャープペンシル)0.5本体寸法(mm)18×13×144質量(g)14材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー種別油性芯硬度HB商品タイプ本体色数3色+シャープペン先端ボール径(mm)0.7
  • PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から18日以内出荷
    3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
    種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • パックビクーニャ多機能ペン ぺんてる(アストラム)

    パックビクーニャ多機能ペン

    ぺんてる(アストラム)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープペン付き3色ボールペン/なめらかインキ搭載/指とのフィット感を高め、より滑りにくい形状の指紋ピッチグリップを採用/シャープペンシルは後端ノック方式を採用
    仕様黒・赤・青/ポリシース仕様ブラック軸繰り返し・詰め替え対応
  • ねじ付クランプ式並行型コネクタ omron(オムロン)

    ねじ付クランプ式並行型コネクタ

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様挿入方向と配線方向が平行
  • 導電性ワークチェアー エスコ

    導電性ワークチェアー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
  • 導電性ワークチェアー(足掛) エスコ

    導電性ワークチェアー(足掛)

    エスコ
    54,800税込60,280
    1脚
    翌日出荷
    足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタ omron(オムロン)

    DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタ

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様挿入方向と配線方向が平行
  • スタンドワークチェアー(足掛) エスコ

    スタンドワークチェアー(足掛)

    エスコ
    49,500税込54,450
    1脚
    翌日出荷
    レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
    材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪質量(kg)8.1キャスター自在×4張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)脚幅(mm)545
  • DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタ omron(オムロン)

    DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタ

    omron(オムロン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様挿入方向と配線方向が平行
  • LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1500W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • モード ハイバック 可動肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ インターロッククロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 可動肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム ホワイトボディ インターロッククロス

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×580×990フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト背タイプハイバック
  • モード ミドルバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ミドルバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×950フレーム色ホワイト足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ホワイト背タイプミドルバック
  • モード ハイバック 肘なし ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック 肘なし ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム インターロッククロス

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×577×1020フレーム色ホワイト足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ホワイト背タイプハイバック
関連キーワード
...