カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「xy-13」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコ

    アルミボックス 施錠ロック金具付き

    アルインコ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
    用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
  • SUPER J BEAM DEEP YELLOW IPF

    SUPER J BEAM DEEP YELLOW

    IPF
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。
    色温度(K)2400
  • ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4XY-13586-00
  • ジョイント キャブレタ 2 4XY-13596-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 2 4XY-13596-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4XY-13596-00
  • パイプ フュエル 1 (L450) 4XY-13971-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ フュエル 1 (L450) 4XY-13971-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90445-124J5
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ポルテ/スペイド専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ポルテ/スペイド専用)

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能で、NCP141・145/NSP140系ポルテ/スペイド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
    付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
  • レーザー取付マウント キコー技研

    レーザー取付マウント

    キコー技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
    長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプターンバックルコネクタサイズM6併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
  • 『パーツ販売』23 ヴァンキッシュ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ヴァンキッシュ

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 粗動フォーカスマウント 清和光学製作所

    粗動フォーカスマウント

    清和光学製作所
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
    適合鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズストローク(mm)±25穴径(Φmm)ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式適合スタンドMS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
  • X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X・Y・Z軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    119,800税込131,780
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球質量(kg)1.25感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90 中央精機

    X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    149,800税込164,780
    1個
    60日以内出荷
    XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)1.75感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
  • X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機

    X・Y・Z軸スリムステージ 125×125

    中央精機
    168,800税込185,680
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)5.7感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125 中央精機

    X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)29.4送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式質量(kg)6.6感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°