カテゴリ
- 農業機械(886)
- 自動車純正部品(698)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
- バイク純正部品(390)
- 制御機器(128)
- 配管・水廻り設備部材(116)
- 自転車部品(60)
- バイク部品(59)
- メカニカル部品(57)
- 電気材料(45)
- 建材・エクステリア(33)
- 自動車補修部品(31)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 保管用品(28)
- 医療(27)
- 安全標識(26)
- 機構部品(24)
- 電動工具(19)
- 卓上消耗品(18)
- 切削工具(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 建築金物(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 安全保護具(12)
- 事務用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 住設機器(11)
- オフィス家具(10)
- 作業服(10)
- 研磨材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 物流用品(8)
- 介護用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 家電(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- トラック純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(764)
- SMC(633)
- MAZDA(マツダ)(598)
- ホンダ(348)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- SHIMANO(シマノ)(69)
- ニッサン(59)
- IDEC(和泉電気)(55)
- 岩田製作所(46)
- エスコ(41)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 三菱(33)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 松吉医科器械(15)
- オーム電機(14)
- ブランドをもっと見る
「y-13」の検索結果

Z Series(ZP3-Y13)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y13
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y13
SMC¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
カラークラフト No.500WC
セキスイ(14件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
木質フロアー目地補修用 ウッドシール
セメダイン(13件のレビュー)¥869~税込¥956~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメットロック ブラック KTM DUKE125:12Y-/200:13y-
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。違和感なく邪魔にならない場所に設定。街乗りからちょっとしたレースやコースの走行に使い勝手の良い、ヘルメットロックです。
スリップオンライン カーボン JMCA S-Y2SO13-HAPCJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y2SO13-HAPCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.9。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。エンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSY3SO1仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)1.5、STD:2.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN70J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109057仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70J色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工無エンジン型式原動機の型式:N718E
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
水性サインペン プレイカラーK
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から4日以内出荷1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
SYバンド SS製
カクイチ¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)
つくし工房(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着当日出荷種類チョッキ型仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
自在仕切板
エスコ¥900税込¥9901パック(6本)当日出荷自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。色透明仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
浴室用換気扇 壁埋込形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台欠品中強制排気、自然給気の同時給排式適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
手提げ金庫スタンダードA5
コクヨ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。仕様鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)160内寸幅(mm)231収納サイズA5高さ内寸(mm)57入数6(包装)外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)113施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)215
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
...