カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「xy-14」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダヴィンチ Jr. 専用オプション品 XYZプリンティングダヴィンチ Jr. 専用オプション品XYZプリンティング
1,798税込1,978
1個
当日出荷
XYZプリンティング「ダヴィンチJr.」専用プリントプラットフォームテープ
パイロットスクリューセット 4XY-14105-00 YAMAHA(ヤマハ)パイロットスクリューセット 4XY-14105-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
チャンバーアセンブリ 4XY-14730-10 YAMAHA(ヤマハ)チャンバーアセンブリ 4XY-14730-10YAMAHA(ヤマハ)
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
スプリング ダイヤフラム 4XY-14933-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング ダイヤフラム 4XY-14933-00YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4XY-14933-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
チャンバーアセンブリ 4XY-14730-00 YAMAHA(ヤマハ)チャンバーアセンブリ 4XY-14730-00YAMAHA(ヤマハ)
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有)ALPINE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用)ALPINE
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ無車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ(小)×2、クッション(大)×2、クッションテープ、シリコンスペーサー、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XYAMPHENOL
19,170税込21,087
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BS1ARN14999XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:14 BS1ARN14999XYAMPHENOL
7,700税込8,470
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = グループNコネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 41.4mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
549税込604特価
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 BK4SRN14099XY AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 BK4SRN14099XYAMPHENOL
7,130税込7,843
1個
5日以内出荷
Mil-C26482シリーズIII、バンドロックアダプタ.バンドロックアダプタースクリーンの終端に効果的。耐性加工バンドを使用.アルミ合金、亜鉛コバルトめっきストレートと90度(チムニーポット)が使用可能オーバーモールドに最適低い直流抵抗RoHS対応
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C26482コネクタ接続方向ストレート
Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプターンバックルコネクタサイズM6併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4XY-13586-00
ヒンジ 1 4XY-28444-10 YAMAHA(ヤマハ)ヒンジ 1 4XY-28444-10YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Analog Discovery 3 DIGILENTAnalog Discovery 3DIGILENT
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート