カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(8)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xzs」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うめばちパレット ぺんてるうめばちパレットぺんてる(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ポリプロピレンでできており、落としても割れません。 陶器製のように、使用中に動きにくくなっています。
寸法(mm)180×180×23質量(g)143
パックぺんてるパレット 15色シール付 ぺんてるパックぺんてるパレット 15色シール付ぺんてる
319税込351
1パック(15色)
当日出荷
間仕切りが高めで、色が混ざりにくい設計。「キャップはずし」付き。 えのぐをはじきにくい処理をしています。使いやすい色表示付き。
寸法(mm)117×19×256質量(g)158
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Z軸クロスビット ハウスビーエムZ軸クロスビットハウスビーエム
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFTOSG(オーエスジー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
1ランク上の満足感。特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工にねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFTOSG(オーエスジー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
VESA取付けアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)VESA取付けアダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1168080 OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1168080OSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M14X2●ピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M14●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3685アズワン品番67-5579-20
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1170580 OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1170580OSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M16X2●ピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):32●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M16●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3684アズワン品番67-5579-21
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080 OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080OSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M12X1.75●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M12●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3688アズワン品番67-5579-19
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1162180 OSG(オーエスジー)一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1162180OSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M10●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3689アズワン品番67-5579-18
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)圧力計【高圧側】無し
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)圧力計【高圧側】無し
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)圧力計【高圧側】無し
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)圧力計【高圧側】無し
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンXperia 5 II SO-G02/SOG02Xperia 5 III SO-53B/SO53BXperia 5 III SOG05Xperia 5 IV XQ-CQ44/XQCQ44Xperia 5 V SOG12Xperia 5 V SO-53D/SO53DXperia 5 SO-V4/SOV41Xperia 8 LiteXperia 8 SO-V42/SOV42Xperia Ace II SO-41B/SO41BXperia Ace III SO-53CXperia Ace III SOG08Xperia Ace J3173Xperia Ace SO-02L/SO02LXperia AceXperia PRO XQ-AQ52/XQAQ52Xperia PRO-I XQ-BE42/XQBE42Xperia X Compact SO-02J/SO02JXperia XZ Premium SO-04J/SO04JXperia XZ SO-01J/SO01JXperia XZ1 Compact SO-02K/SO02KXperia XZ1 SO-01K/SO01KXperia XZ2 Compact SO-05K/SO05KXperia XZ2 Premium SO-04K/SO04KXperia XZ2 Premium SO-V38/SOV38Xperia XZ2 SO-03K/SO03KXperia XZ3 SO-01L/SO01LXperia XZs SO-V35/SOV35すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL20ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:362材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
バイク用スマートフォンホルダー ガチケース DELTA(デルタ)バイク用スマートフォンホルダー ガチケースDELTA(デルタ)
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダーサイズL質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)防水性防滴仕様
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
イヤホン カナル型 片耳 ラスタバナナイヤホン カナル型 片耳ラスタバナナ
659税込725
1台
6日以内出荷
スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック本体質量(g)約8プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)消費電流(mA)最大:0.5インピーダンス【イヤホン】16Ω±15%出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200コード長さ(cm)約104再生周波数帯域(Hz)20~20000周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)動作電圧(V)1~10
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用 SMCVXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)水頭0mで使用可能!最低作動圧力差:0MPa(弁開時)保護構造:IP65全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)耐久性向上特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)うなり音低減全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減OFF応答性向上特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上静音構造特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付質量(g)600ボディサイズ10A電圧(V)AC100接続ねじRc, ワンタッチ管継手付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)C37 SUS最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7弁形式N.C.最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下周囲温度(℃)‐20~60口径3/8(10A)弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性Kv 2.0/Cv 2.4禁油オプション対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SE~)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)EPDM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CF~)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)FKM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AF~)SMC
9,798税込10,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CE~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)EPDM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CF~)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CE~)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)EPDM管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)