カテゴリ

  • 溶接用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「y-102hip」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリータキロンシーアイ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(10本)
当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000
硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)硬質熔接棒SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
三角接着補強棒 アズワン三角接着補強棒アズワン(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
欠品中
JTC2572用
用途PE 5本入り危険物の類別非危険物
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプSURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ溶接棒 アイボリー タキロンシーアイ塩ビ溶接棒 アイボリータキロンシーアイ
5,998税込6,598
1箱(1kg)ほか
当日出荷
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
塩化ビニール丸棒 コクゴ塩化ビニール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
599税込659
1本(2m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニール)
ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接棒CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5本)
当日出荷
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に径(Φmm)4
溶接棒HT(耐熱) PVC タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVCタキロンシーアイ
6,898税込7,588
1セット(10本)
当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
Y-102 ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-102 ヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
塩ビ溶接機 ホットジェット 富士インパルス塩ビ溶接機 ホットジェット富士インパルス(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
Y-102 ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-102 ヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリータキロンシーアイ
6,798税込7,478
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
長さ(mm)1000