カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)

「y-291」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ Brother TN-291 brother(ブラザー)純正トナーカートリッジ Brother TN-291brother(ブラザー)(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
カラーレーザー用トナーカートリッジ
適合機種メーカーBrother適合HL-3170CDW/3140CW、DCP-9020CDW、MFC-9340CDW種別純正品タイプトナーカートリッジTN-291
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合DCP-9020CDW/HL-3140CW/HL-3170CDW/MFC-9340CDW各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
819税込901
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
仏多当 御霊前 マルアイ仏多当 御霊前マルアイ
60税込66
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
内容中袋付
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
円筒錠ラッチ 玄関錠用 ハイロジック円筒錠ラッチ 玄関錠用ハイロジック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
錠前付属部品
本折多当御霊前10枚 マルアイ本折多当御霊前10枚マルアイ
469税込516
1袋(10枚)
当日出荷
弔事全般の金包みとして主に通夜・告別式の際に最適な多当です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。本体原紙には大礼風の和風用紙を使用してます。「御霊前」の文字が墨色で印刷されています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
寸法(mm)サイズ:106×190内容10枚入(中袋付)
Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 凡例プレートシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプRa84パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000
高遮音防振システムネダ NY2型 万協高遮音防振システムネダ NY2型万協
43,980税込48,378
1箱
3日以内出荷
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY2型 バラ万協
2,998税込3,298
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1
【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス安川電機
239,800税込263,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
Schneider Electric レジェンド シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レジェンドシュナイダーエレクトリック
779税込857
1個
7日以内出荷
ステンレス軽量コンパクト収納伸縮小物干し リブプラスステンレス軽量コンパクト収納伸縮小物干しリブプラス
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
幅の伸縮が可能です。オールステンレスだからさびにくく小物も干せる。
材質パイプ部:ステンレス 樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.2ライトグレーサイズ(cm)42~70×60×78耐荷重(kg)5折りたたみ寸法(cm)42×8.5×86
LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
適合LED保安灯種別蓄電池本数1電池ニッケル水素蓄電池