カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-350」の検索結果

384件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ)

    TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    金属工具箱の国内シェア7割を超える老舗メーカーの東洋スチール株式会社とデイトナのコラボ商品。山型工具箱Y-350モデル。MADE IN JAPAN。2009年のグッドデザイン賞受賞モデル。工具入れとしてはもちろんアウトドアツールの収納にも便利です。
  • 山型工具箱 TRUSCO

    山型工具箱

    TRUSCO(33件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
    材質スチール
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ボックス リングスター

    Y型ボックス

    リングスター(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。プロが使うツールボックスです。
    材質スチールタイプ中皿なし仕切りナシ
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • (209)フライホイールプーラーY790-350 スバル

    (209)フライホイールプーラーY790-350

    スバル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
  • 山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 リングスター

    山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品

    リングスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
    用途工具類やホビー収納に。材質スチール質量(kg)約1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99(69)有効内寸法・幅(mm)347
  • バルブ変換アダプター CAPTAIN STAG

    バルブ変換アダプター

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
    材質真鍮(ニッケルめっき)
  • コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気

    コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)

    外山電気
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型

    カタリキ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
  • コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル)

    コの字ラック

    be worth style(ビーワーススタイル)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
    用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
  • バルブホール変換スペーサー・英米式→仏式・2個セット CAPTAIN STAG

    バルブホール変換スペーサー・英米式→仏式・2個セット

    CAPTAIN STAG
    ¥329税込¥362
    1セット
    当日出荷
    英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ8質量(g)5
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
  • パッチDX CAPTAIN STAG

    パッチDX

    CAPTAIN STAG
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    パンク修理用パッチ5枚組みです。
    材質合成ゴム
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥209~税込¥230~
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)28寸法D1(mm)117.5寸法D2(mm)87適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
    用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
  • 排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)

    SF-JOINT
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 三角巾 セブンユニフォーム

    三角巾

    セブンユニフォーム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    種別三角巾色藍ストライプサイズフリー幅(cm)(横)105混率(%)ポリエステル65、綿35丈(cm)(中心)52生地先染め平織
  • 天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    4日以内出荷
    本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
    適合床面積~125平方メートル
  • IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル)

    IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品

    be worth style(ビーワーススタイル)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    薄型ですっきり頑丈なコの字ラック。2口のIHクッキングヒーターをそのまま載せて使用可能。コンロ台でIH調理器を使うと低くて不便な段差を解消。お鍋やフライパン、キッチンツールも収まる内寸。マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目。厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和。裏面には補強バーを入れ、たわみを軽減。IH調理器だけではなくオーブンレンジの台としても使用可能。箱から出してそのまま使える完成品。天板下内寸: 高さ10.8 幅55cm (手前から4、22cmの箇所に補強あり)
    用途キッチンラック、コの字ラックとして。IHクッキングヒーター IH調理器 1口 2口 コンロ キッチン 台所 賃貸 コンロ下 収納 スタンド クッキングヒーター台 キッチンラック材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム質量(kg)5.8耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×42×12.5
  • レンジ下 スペースラック 薄型 be worth style(ビーワーススタイル)

    レンジ下 スペースラック 薄型

    be worth style(ビーワーススタイル)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    薄型ですっきり頑丈なコの字ラック。レンジの下にトレーやラップ類を置くスペースを作る隙間収納アイテム。マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目。厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和
    用途レンジ台、レンジラックなどに。置き台 隙間収納 キッチンラック 頑丈 整理棚 コの字ラック ラック 棚 収納 すき間 隙間 すきま すき間ラック モニター台 日本製 燕三条材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.4耐荷重(kg)20 (※2mm前後、中央にたわみが生じます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×6内寸(cm)【天板下】(高さ)5、(幅)54 (手前から10の箇所に補強があり、入り口や補強桟のない箇所は高さ5.5、背面は高さ4.5)
  • アジャスター付キャスターユニット 金具セット SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    アジャスター付キャスターユニット 金具セット

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。
    用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー

    PROST's
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(350g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • K3601Y スライドレール 横付 ホリエ金物

    K3601Y スライドレール 横付

    ホリエ金物
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    5日以内出荷
    ・3段引きの完全スライドタイプです。・レール着脱可能です。・横付けタイプです。
    材質スチール仕上ユニクロ
  • バイク用 角型 H3 ハロゲン ロケットカウル フォグランプ イエロー 12V 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 角型 H3 ハロゲン ロケットカウル フォグランプ イエロー 12V 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷
    旧車やロケットカウル装着車と相性抜群のフォグランプです。軽トラックのバックランプやフォグランプとしても使用できます。
    用途バイク用適合12V車材質材質:プラスチック/ガラスバルブ色イエローサイズ縦約90mm×横約160mm×奥行約70mm電球12V/55W
  • アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
  • アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF

    日本ケミコン
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    日本ケミコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印

    マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋

    マルキン印
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    9日以内出荷
    ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。SY式 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造りで、汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)350質量(g)410タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、SY式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~30×18~23頭径(Φmm)21頭部長(mm)112
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 15mm長さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応