カテゴリ

  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「y-4950」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4950

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用

    カネソウ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用

    カネソウ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • 間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~26台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
  • MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    15日以内出荷
    積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
    形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有