カテゴリ
- 自動車純正部品(44)
- 農業機械(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建材・エクステリア(11)
- 制御機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- テープ(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- BOURNS(3)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SMC(16)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エスコ(3)
- オーム電機(2)
- サンコー(三甲)(2)
- シャープ(2)
- ニッサン(31)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(12)
- ヨコヅナ(2)
- 岩田製作所(3)
- 日本緑十字社(3)
- 東空販売(2)
- 松吉医科器械(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-502」の検索結果

幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
シムプレート 焼入鋼
岩田製作所(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
タオル鉗子(東北大式)
松吉医科器械(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷材質ステンレスタイプBOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049医薬品医療機器等法一般医療機器
木製ハンドルY500型・Y600型
川喜金物(SOWA)¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するハンドルです。用途【特長】。木製のハンドルです(輸入品)。付属品【トラスネジ】4×25材質ブナ仕上クリアー仕上
エコ竹
タカショー¥19,980税込¥21,9781セット(2本)3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色イエロー


メッシュバスケット L 前用/角型
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷小さな物も落ちにくいメッシュバスケットです。。材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(電着塗装)幅(mm)約350(最大値)高さ(mm)約305(最大値)質量(g)1260奥行(mm)約275(最大値)底部寸法(幅×奥行)(mm)300×210
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロア スタイルフロア
富双合成¥22,980~税込¥25,278~1巻5日以内出荷幅広く使える、クッションフロアのスタンダード。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。菌・カビを抑制、防炎素材。裏面マス目印刷有用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)1.8長さ(m)20耐熱温度(℃)60
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
アイセン 長持ちスポンジ 薄型
アイセン(1件のレビュー)¥219税込¥2411個4日以内出荷1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ち・水切れのよいスポンジ。3.キズををつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。材質ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム寸法(mm)21×72×165耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698税込¥4,0681箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
タオル鉗子(バックハウス式)
松吉医科器械¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷材質ステンレスタイプBOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049医薬品医療機器等法一般医療機器
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698税込¥4,0681箱当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
タキロン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50棒長(mm)50000棒径(Φmm)3.5![[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316444-240516-06.jpg)
[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ
エスコ¥60税込¥661個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます![[差替式] ハンドル 緑 1395mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455794-230518-02.jpg)
[差替式] ハンドル 緑 1395mm
エスコ¥3,640税込¥4,0041本翌日出荷管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP寸法(mm)1395色緑質量(g)490適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531繰り返し・詰め替え対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車
ヨコヅナ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クッションフロア 消臭スタイルフロア
富双合成¥28,980~税込¥31,878~1巻5日以内出荷抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス。大切な人をウイルスから守る抗ウイルス商品。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。裏面マス目印刷有用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)2長さ(m)20幅(cm)91耐熱温度(℃)60
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 810×1620
TOSTEM(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781セット(10枚)7日以内出荷材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂寸法(mm)810×1620厚さt(mm)3































![[パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316444-240516-06.jpg)
![[差替式] ハンドル 緑 1395mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455794-230518-02.jpg)