カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-530」の検索結果

関連キーワード
499件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 山型工具箱 TRUSCO

    山型工具箱

    TRUSCO(33件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
    材質スチール
  • マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Legion Y530 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Legion Y530 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo Legion Y530入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(100本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー(パック品) サンコーテクノ

    オールアンカー(パック品)

    サンコーテクノ
    ¥629税込¥692
    1箱(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
    用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SYタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥479税込¥527
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(1個)
    当日出荷
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(100本)
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレージバッグ・サイクルカバー用 CAPTAIN STAG

    ストレージバッグ・サイクルカバー用

    CAPTAIN STAG
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    サイクルカバーをザックリ収納。持ち運べる持ち手付収納可能モデル:サイクルカバー全般。
    材質ポリエステル色ブラック容量(L)3.5
  • SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂

    SUSAYプラグボルト(AS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
  • ユアツヨウパッキン KY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン KY

    大阪魂
    ¥7,297,827税込¥8,027,610
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック
    4日以内出荷
  • iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e 保護フィルム

    ラスタバナナ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
    付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
  • enステーションEcoEye 河村電器産業

    enステーションEcoEye

    河村電器産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • T530Y477M006ATE005 KEMET

    T530Y477M006ATE005

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(31本)
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1袋(10本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO

    緩み防止六角穴付ボルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(30本)
    当日出荷
    特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
    材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
  • トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1袋(10本)
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO

    六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(10本)
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥126,663税込¥139,329
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

    スロットルパイプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
  • トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック TRUSCO

    トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • 波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO

    波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1袋(10本)
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
  • トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO

    トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
  • ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1袋(10本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • 皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1袋(10本)
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • フユ-エルホース 三菱

    フユ-エルホース

    三菱
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO

    14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
    仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9