カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「y-g04 smc」の検索結果

ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50Y
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40