カテゴリ
- テープ(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「y09cl 50mm」の検索結果

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
ダイヤテックス(204件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着




養生テープ エコノミー
(616件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可







養生テープ 弱粘着
(87件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
P-カットテープ β NO.4102
寺岡製作所(41件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカット養生用テープ #680
リンレイテープ(108件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
養生テープ さくら No.395N
日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番主な用途養生用


建材・塗装養生用テープ
ニトムズ(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる







養生テープ 強粘着
(144件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
養生用PEクロス 621
リンレイテープ(86件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。色グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離可
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
P-カットテープ NO.4141
寺岡製作所(102件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性



P-カットテープα NO.4100
寺岡製作所(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品