カテゴリ
- バイク純正部品(63)
- 農業機械(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「y110k」の検索結果

40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22
NEC¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●HDD容量(標準):8000GB●HDD容量(最大):16000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●筐体:タワー●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●HDD容量(最大):4000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●FD:なし●メインメモリ(最大):65536MB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22
NEC¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25
NEC¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●HDD容量(標準):8000GB●FD:なし●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●CPU:Xeon 6315P●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●HDD容量(標準):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●電波法備考:電波を発しないため●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22
NEC¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
洗浄クイル
ギガ・セレクション¥98,980~税込¥108,878~1個翌々日出荷既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5